Gaveta Slidebox H84
Conjunto de gavetas Slidebox H84
SLIDE BOX H84 500MM
Art.
0684318106
EAN 4050641979650
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
Conteúdo da embalagem
- Com sistema de fecho suave integrado
- Ajuste de altura integrado de ±2 mm e ajuste lateral de 1 mm
Testado em mais de 60000 ciclos
As dimensões especificadas não são obrigatórias. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Altura nominal | H84 |
Comprimento nominal | 500 mm |
Material | Aço |
Superfície | Revestimento epoxídico |
Cor | Cinzento, semelhante a RAL 7042 |
Capacidade de carga com 60 000 ciclos | 35 kg |
De puxar | Extensão total |
Sistema de abertura/fecho | Soft-close |
Ajuste lateral | +/- 1 mm |
Ajuste da altura | +/- 2 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!